RED HAT Buhar Solenoid Valfı
stil | Model | toplam Genişlik | Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu | Hacim Katsayısı | Boru Boyutu | Watt | Bobin İzolasyon Sınıfı | Min. Çalışma Basıncı Farkı | Orifis Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8222G074 | 1 11 / 16 " | 3.625 " | 2.5 | 3 / 8 " | 6.1 | H | 1 psi | 3 / 8 " | €379.14 | |
A | 8222G076 | 1 11 / 16 " | 3.625 " | 2.5 | 1 / 2 " | 6.1 | H | 1 psi | 3 / 8 " | €436.45 | |
A | 8222G070 | 1 11 / 16 " | 3.625 " | 1.2 | 1 / 4 " | 6.1 | H | 1 psi | 3 / 8 " | €388.62 | |
A | 8222G066 | 1 11 / 16 " | 3.625 " | 2.5 | 1 / 2 " | 6.1 | F | 1 psi | 3 / 8 " | €363.34 | |
A | 8222G047 | 1 61 / 64 " | 4-1 / 64 " | 3.6 | 1 / 2 " | 10.1 | H | 2 psi | 1 / 2 " | €486.57 | |
A | 8222G049 | 1 61 / 64 " | 4-1 / 64 " | 4.6 | 3 / 4 " | 10.1 | H | 2 psi | 1 / 2 " | €546.60 | |
A | 8222G005 | 1 61 / 64 " | 4-1 / 64 " | 4.6 | 3 / 4 " | 10.1 | H | 5 psi | 1 / 2 " | €593.75 | |
B | 8222G095 | 2 9 / 32 " | 3.437 " | 5 | 3 / 4 " | 10.1 | F | 0 psi | 3 / 4 " | €462.63 | |
C | 8222G003 | 2 9 / 32 " | 4-9 / 32 " | 5 | 3 / 4 " | 17.1 | H | 0 psi | 3 / 4 " | €909.96 | |
B | 8222G094 | 2 16 / 64 " | 3-9 / 32 " | 4 | 1 / 2 " | 10.1 | F | 0 psi | 5 / 8 " | €470.78 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Projektörler
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Treyler Askıları ve Basamaklı Tampon Askıları
- Yapışkan Bant Ölçüleri
- Laboratuvar Maşaları ve Pensleri
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Soğutma
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- Özel Güvenlik Araçları
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- OMRON (2) SPST-NO Dijital Zamanlayıcı
- VOLLRATH Kızartma Tavaları
- HALTEC Kauçuk Grommt İçin
- RULAND MANUFACTURING Mil Yakaları, MSPH Serisi
- ANVIL Ekstra Ağır Siyah Dövülebilir Demir Aar Redüktörler
- EATON Mutlu El Parçaları
- MASTER APPLIANCE Multiseal Serisi Sıkmalı Konnektörler
- MONOPRICE Fiber Optik Ara Kablolar
- KILLARK İç Paneller
- HUMBOLDT Kum Konisi Plakaları