Belden Uj-hd32x16k | Üniversal Bağlantı Deliği 16mm Alaşımlı Çelik | 41d841 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BELDEN UJ-HD32x16k Üniversal Bağlantı Deliği 16mm Alaşımlı Çelik | AD4CKN 41D841

BELDEN UJ-HD32x16k Üniversal Ortak Delik 16mm Alaşımlı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CKN Modeli: UJ-HD32x16kÇapraz Referans: 41D841
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
€297.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Ortak
Delik16mm
İnşaatAlaşımlı Çelik
DizaynSürtünme Yatağı
kama yatağı5 x 18.3 mm
Dış Çap.32 mm
Uzunluk65mm
Standart delik16mm
Statik Kırılma Torku (In.-Lb.)3275
TipSade
İçin kullanılır45 Dereceye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483604000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİçin kullanılırDelikİnşaatDizaynkama yatağıDış Çap.UzunlukTipÜcret
BELDEN NB-UJ750X3/8 Üniversal Mafsal Deliği 3/8 İnç Alaşımlı Çelik | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 845 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar3 / 8 "Alaşımlı Çelikİğne rulman-3 / 4 "2 11 / 16 "Sade€319.63
BELDEN SS-NB-UJ750X3/8 Üniversal Mafsal Deliği 3/8 İnç Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 845 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar3 / 8 "Paslanmaz çelikİğne rulman-3 / 4 "2 11 / 16 "Sade€338.02
BELDEN NB-UJ1000x1/2 Üniversal Mafsal Deliği 1/2 İnç Alaşımlı Çelik | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 245 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar1 / 2 "Alaşımlı Çelikİğne rulman-1"3.375 "Sade€408.38
BELDEN SS-NBUJ1000X1/2 Üniversal Mafsal Deliği 1/2 İnç Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 245 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar1 / 2 "Paslanmaz çelikİğne rulman-1"3.375 "Sade€492.19
BELDEN NB-UJ1250X5/8 Üniversal Mafsal Deliği 5/8 İnç Alaşımlı Çelik | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 845 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar5 / 8 "Alaşımlı Çelikİğne rulman-1.25 "3.75 "Sade€391.57
BELDEN SS-NBUJ1250X5/8 Üniversal Mafsal Deliği 5/8 İnç Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 845 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar5 / 8 "Paslanmaz çelikİğne rulman-1.25 "3.75 "Sade€503.34
BELDEN NB-UJ1500X3/4 Üniversal Mafsal Deliği 3/4 İnç Alaşımlı Çelik | AD4CJF 41D811 NB-UJ1500X3 / 445 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar3 / 4 "Alaşımlı Çelikİğne rulman-1.5 "4.25 "Sade€480.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BELDEN UJ-HD32x16k Üniversal Ortak Delik 16mm Alaşımlı Çelik
€297.11 / Adet