BENCHPRO F96-2 Ayak Desteği 98 G x 4 D x 4 İnç Y Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayak dinlenme |
Renk | Gri |
derinlik | 4" |
Bitiş | Ağır Krom Kaplama |
Yükseklik | 4" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 98 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 248.92 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00