BENCHPRO LTS48 Görev Işığı 48 W x 4 D x 4 İnç Y Gri
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Görev Işığı |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 4" |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 4" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00