BENCHPRO SU8-54 Güç Şeridi 8 Çıkışlı 5-15r 220v 54inl
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çıkış Şeridi |
Amper | 15 |
Renk | Gri |
Kordon uzunluğu | 9ft. |
Ölçer / İletken | 14/3 |
sınıf | Sanayi |
Yükseklik | 2" |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik Yüzlü Çelik |
uzunluk | 54 " |
Maks. Alan sayısı Amper | 15 |
Tıbbi Sınıf | Yok hayır |
Montaj Stili | Raf |
NEC Kordon Tanımlaması | SJT |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
NEMA Yuvası Yapılandırması | 5-15R |
Çıkış Sayısı | 8 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Outlet Merkez Mesafesi | 6" |
Güç göstergesi | Evet |
Gerilim | 220 |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 142.24 |
HS kodu | 9403200030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00