BENCHPRO TB72 Takım Dengeleyici 72 G x 8 D x 6 İnç Y Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Takım Dengeleyici |
Montaj | montajlı |
Renk | Mavi |
derinlik | 8" |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 6" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 9403908061 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00