BENCHPRO TSS1260 Üst Raf 60 G x 12 D x 4 Y Naturel
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üst Raf |
Renk | Doğal (Madenden) |
derinlik | 12 " |
Yükseklik | 4" |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 157.48 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 9403908061 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00