Benchpro U | Çift Tekerlekli Döner Teker Takımı 75 Lb Pk 5 | 28ad51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BENCHPRO U Çift Tekerlekli Döner Teker Takımı 75 Lb Pk 5 | AF8LMR 28AD51

BENCHPRO U İkiz Tekerlek Döner Teker Kiti 75 Lb Pk 5

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8LMR Model: UÇapraz Referans: 28AD51

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€37.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İkiz Tekerlek Döner Teker Kiti
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeNaylon
Çerçeve FinishSiyah Naylon
Yük katsayısı75 lb
Tekerlek Sayısı2
Toplam yükseklik2 9 / 16 "
Yedek TekerlekTüm Benchpro Sandalyeler İçin
Kök Dia.1 / 2 "
Kök uzunluğu8 / 9 "
Kök Tipiyuvarlak
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı1 31 / 32 "
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği2.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9401308030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BENCHPRO U İkiz Tekerlek Döner Teker Kiti 75 Lb Pk 5
€37.25 / Adet