Bessey 2400-j12 | Kol Step-over J Kelepçe 12 İnç Ergo | 2jfw2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY 2400-J12 Kol Basmalı J Kelepçe 12 İnç Ergo | AC2EJT 2JFW2

BESSEY 2400-J12 Kol Basamaklı J Kelepçe 12 İnç Ergo

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2EJT Modeli: 2400-J12Çapraz Referans: 2JFW2
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
€210.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basamaklı Çubuk Kelepçesi
Çubuk malzemesiÇelik
Kelepçe Yüzü (In.)1 1/4x2 1/2
Sap uzunluğu4.625 "
Kolu MalzemeÇelik
Yükleme kapasitesi1100 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma12 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı2660 lb
Nominal Ray Boyutu (In.)1-3/16 x 19/32
Açılış12 In.
Ped TipiDöndürme, Morpad
Vida Boyutu25 / 32 "
Mil Çapı25/32 inç
Döner Ped1-1 / 2 inç
Döner Tipkaldırılabilir
Boğaz Derinliği5-1 / 2 "
TipNormal Görev J Serisi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.68
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)66.04
Gemi genişliği (cm)32.51
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipSap uzunluğuKolu MalzemeYükleme kapasitesiMaks. Alan sayısı Çene AçmaPed TipiVida BoyutuBoğaz DerinliğiÜcret
BESSEY J18-8 Kol Basamaklı J Kelepçe 10 İnç Ergo | AC2EJX 2JFW8 J18-8Hafif Hizmet Tipi J Serisi w / Ergonomik Kavrama4"Çelik ve Plastik880 lb10 "Döndürme, Standart45 / 64 "4-3 / 4 "€137.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY 2400-J12 Kol Basamaklı J Kelepçe 12 İnç Ergo
€210.22 / Adet