Bessey J18-8 | Kol Step-over J Kelepçe 10 İnç Ergo | 2jfw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY J18-8 Kol Basamaklı J Kelepçe 10 İnç Ergo | AC2EJX 2JFW8

BESSEY J18-8 Kolu Basamak J Kelepçe 10 İnç Ergo

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2EJX Modeli: J18-8Çapraz Referans: 2JFW8
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
€137.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basamaklı Çubuk Kelepçesi
Çubuk malzemesiÇelik
Kelepçe Yüzü (In.)1 1 / 8 x 2
Sap uzunluğu4"
Kolu MalzemeÇelik ve Plastik
Yükleme kapasitesi880 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma10 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı880 lb
Nominal Ray Boyutu (In.)7 / 8 x 13 / 32
Açılış10 In.
Ped TipiDöndürme, Standart
Vida Boyutu45 / 64 "
Mil Çapı45/64 inç
Döner Ped1-1 / 4 inç
Döner TipGeçmeli
Boğaz Derinliği4-3 / 4 "
TipHafif Hizmet Tipi J Serisi w / Ergonomik Kavrama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)44.7
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipSap uzunluğuKolu MalzemeYükleme kapasitesiMaks. Alan sayısı Çene AçmaPed TipiVida BoyutuBoğaz DerinliğiÜcret
BESSEY 2400-J12 Kol Basmalı J Kelepçe 12 İnç Ergo | AC2EJT 2JFW2 2400-J12Normal Görev J Serisi4.625 "Çelik1100 lb12 "Döndürme, Morpad25 / 32 "5-1 / 2 "€210.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY J18-8 Kolu Basamak J Kelepçe 10 İnç Ergo
€137.97 / Adet