BESSEY 4800S-18 Kayar Kol F Kelepçe Hd Pro 18 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü Kol Bar Kelepçesi |
Çubuk malzemesi | Çelik |
Kelepçe Yüzü (In.) | 1 1 / 2 x 3 |
Sap uzunluğu | 6.875 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükleme kapasitesi | 4880 Lb. |
Maks. Alan sayısı Çene Açma | 18 " |
Nominal Sıkıştırma Basıncı | 4880 lb |
Nominal Ray Boyutu (In.) | 1-9/16 x 25/32 |
Açılış | 18 In. |
Ped Tipi | Dönebilen MorPad |
Vida Boyutu | 55 / 64 " |
Mil Çapı | 55/64 inç |
Döner Ped | 1-1 / 2 inç |
Döner Tip | kaldırılabilir |
Boğaz Derinliği | 7" |
Tip | Ağır Hizmet F Serisi Profesyonel |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 32.51 |
HS kodu | 8205700090 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Tip | Sap uzunluğu | Kolu Malzeme | Yükleme kapasitesi | Maks. Alan sayısı Çene Açma | Ped Tipi | Vida Boyutu | Boğaz Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400S-8 | Normal Hizmet Tipi F Serisi, Ergonomik Kavrama ile | 4.625 " | Çelik ve Plastik | 2800 lb | 8" | Dönebilen MorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | €173.83 | ||
2400S-12 | Normal Hizmet Tipi F Serisi, Ergonomik Kavrama ile | 4.625 " | Çelik ve Plastik | 2800 lb | 12 " | Dönebilen MorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | €197.94 | ||
2400S-16 | Normal Hizmet Tipi F Serisi, Ergonomik Kavrama ile | 4.625 " | Çelik ve Plastik | 2800 lb | 16 " | Dönebilen MorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | €233.69 | ||
2400S-20 | Normal Hizmet Tipi F Serisi, Ergonomik Kavrama ile | 4.625 " | Çelik ve Plastik | 2800 lb | 20 " | Dönebilen MorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | €244.62 | ||
2400S-24 | Normal Hizmet Tipi F Serisi, Ergonomik Kavrama ile | 4.625 " | Çelik ve Plastik | 2800 lb | 24 " | Dönebilen MorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | €276.68 | ||
DT2400-12 | Derin Boğaz, Normal Hizmet F Serisi, Ergonomik Tutuşlu | 4.625 " | Çelik ve Plastik | 1770 lb | 12 " | Dönebilen MorPad | 25 / 32 " | 8" | €214.86 | ||
DT2400-24 | Derin Boğaz, Normal Hizmet F Serisi, Ergonomik Tutuşlu | 4.625 " | Çelik ve Plastik | 1770 lb | 24 " | Dönebilen MorPad | 25 / 32 " | 8" | €318.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00