Bessey 2400'ler-24 | Kayar Kol F Kelepçesi Ergo 24 In | 2jfu4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY 2400S-24 Kayar Kol F Kelepçesi Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4

BESSEY 2400S-24 Kayar Kol F Kelepçe Ergo 24 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2EJH Modeli: 2400S-24Çapraz Referans: 2JFU4
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
€276.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Kol Bar Kelepçesi
Çubuk malzemesiÇelik
Kelepçe Yüzü (In.)1 1/4x2 3/8
Sap uzunluğu4.625 "
Kolu MalzemeÇelik ve Plastik
Yükleme kapasitesi2800 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma24 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı2800 lb
Nominal Ray Boyutu (In.)1-11/32 x 1/2
Açılış24 In.
Ped TipiDönebilen MorPad
Vida Boyutu25 / 32 "
Mil Çapı25/32 inç
Döner Ped1-1 / 2 inç
Döner Tipkaldırılabilir
Boğaz Derinliği5-1 / 2 "
TipNormal Hizmet Tipi F Serisi, Ergonomik Kavrama ile

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)73.66
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipSap uzunluğuKolu MalzemeYükleme kapasitesiMaks. Alan sayısı Çene AçmaPed TipiVida BoyutuBoğaz DerinliğiÜcret
BESSEY 2400S-8 Kayar Kol F Kelepçe Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Normal Hizmet Tipi F Serisi, Ergonomik Kavrama ile4.625 "Çelik ve Plastik2800 lb8"Dönebilen MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€173.83
BESSEY 2400S-12 Kayar Kol F Kelepçesi Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Normal Hizmet Tipi F Serisi, Ergonomik Kavrama ile4.625 "Çelik ve Plastik2800 lb12 "Dönebilen MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€197.94
BESSEY 2400S-16 Kayar Kol F Kelepçesi Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Normal Hizmet Tipi F Serisi, Ergonomik Kavrama ile4.625 "Çelik ve Plastik2800 lb16 "Dönebilen MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€233.69
BESSEY 2400S-20 Kayar Kol F Kelepçe Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Normal Hizmet Tipi F Serisi, Ergonomik Kavrama ile4.625 "Çelik ve Plastik2800 lb20 "Dönebilen MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€244.62
BESSEY DT2400-12 Kayar Kol F Kelepçe Derin Ergo 12 inç | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Derin Boğaz, Normal Hizmet F Serisi, Ergonomik Tutuşlu4.625 "Çelik ve Plastik1770 lb12 "Dönebilen MorPad25 / 32 "8"€214.86
BESSEY DT2400-24 Kayar Kol F Kelepçe Derin Ergo 24 inç | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Derin Boğaz, Normal Hizmet F Serisi, Ergonomik Tutuşlu4.625 "Çelik ve Plastik1770 lb24 "Dönebilen MorPad25 / 32 "8"€318.85
BESSEY MMS-4 Sürgülü Kol F Kelepçe Dükkanı 4'lü | AC2EJL 2JFU7 MMS-4Hafif Hizmet F Serisi Mağaza Katı2.5 "Çelik400 lb4"Döndürme, Standart15 / 32 "2-1 / 4 "€32.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY 2400S-24 Kayar Kol F Kelepçe Ergo 24 In
€276.68 / Adet