BIL-JAX 0012-209-07 İskele Korkuluğu 7 Feet Uzunluk 24 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ray |
Yükseklik | 24 " |
uzunluk | 7ft. |
genişlik | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 8431310060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
0012-226-05 | 42 " | 5ft. | 1.62 " | €260.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00