BIL-JAX 0054-216 İskele Tahtası 7 Feet Uzunluk 4 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskele Kalas |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 7ft. |
Yükleme kapasitesi | 75 lb. fit kare başına |
genişlik | 19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 220.98 |
Gemi genişliği (cm) | 48.51 |
HS kodu | 7308400000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00