Binks 1466-12hv-c1s | Hvlp Püskürtme Tabancası Orta Yerçekimi 4 Oz. | 32kl81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp Püskürtme Tabancası Orta Yerçekimi 4 Oz. | AG2WAL 32KL81

BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp Püskürtme Tabancası Orta Ağırlık 4 Oz.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WAL Modeli: 1466-12HV-C1SÇapraz Referans: 32KL81
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
€865.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVLP Sprey Tabanca
Hava tüketimi6.4 psi'de 10 cfm
Hava girişi1 / 4 "
Fincan kapasitesi4 oz.
Sıvı Dağıtım HızıOrta
Sıvı Dağıtım Türüyerçekimi
Meme Boyutu0.045 "/ 1.2 mm
Boya Viskozitesi Optimum AralığıOrta
Desen Boyutu4 "6 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8424209000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiMeme BoyutuDesen BoyutuÜcret
BINKS 2465-14HV-32S0 Hvlp Püskürtme Tabancası Orta Basınç | AG2WAG 32KL77 2465-14HV-32S015.5 psi'de 10 cfm0.055 "/ 1.4 mm8 "12 için"€980.46
BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp Püskürtme Tabancası Orta Yerçekimi 30 Oz. | AG2WAH 32KL78 2466-14HV-32SG15.5 psi'de 10 cfm0.055 "/ 1.4 mm8 "12 için"€1,249.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp Püskürtme Tabancası Orta Ağırlık 4 Oz.
€865.83 / Adet