Binks 2466-14hv-32sg | Hvlp Püskürtme Tabancası Orta Yerçekimi 30 Oz. | 32kl78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp Püskürtme Tabancası Orta Yerçekimi 30 Oz. | AG2WAH 32KL78

BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp Püskürtme Tabancası Orta Ağırlık 30 Oz.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WAH Modeli: 2466-14HV-32SGÇapraz Referans: 32KL78
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
€1,249.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVLP Sprey Tabanca
Hava tüketimi15.5 psi'de 10 cfm
Hava girişi1 / 4 "
Fincan kapasitesi30 oz.
Sıvı Dağıtım HızıOrta
Sıvı Dağıtım Türüyerçekimi
Meme Boyutu0.055 "/ 1.4 mm
Boya Viskozitesi Optimum AralığıOrta
Desen Boyutu8 "12 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8424209000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiMeme BoyutuDesen BoyutuÜcret
BINKS 2465-14HV-32S0 Hvlp Püskürtme Tabancası Orta Basınç | AG2WAG 32KL77 2465-14HV-32S015.5 psi'de 10 cfm0.055 "/ 1.4 mm8 "12 için"€980.46
BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp Püskürtme Tabancası Orta Yerçekimi 4 Oz. | AG2WAL 32KL81 1466-12HV-C1S6.4 psi'de 10 cfm0.045 "/ 1.2 mm4 "6 için"€865.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp Püskürtme Tabancası Orta Ağırlık 30 Oz.
€1,249.09 / Adet