BINKS 98-3063 Havasız Pompa Kıyafeti 1.3 Gpm
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havasız Pompa Donanımı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Akış hızı | 1.3 dev / dak |
Desteklenen Silahlar | Mfr. 2100 |
Yükseklik | 55 " |
Hortum uzunluğu | 25ft. |
uzunluk | 8" |
Maks. Alan sayısı Hortum Uzunluğu | 25 ft. |
Maks. Alan sayısı Uç Boyutu | 0.0110 " |
İşletme basıncı | 150 psi |
stil | Bung Dağı |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8424909080 |
PLATFORM | Model | Akış hızı | Yükseklik | uzunluk | İşletme basıncı | stil | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX412UC-EDC1S25 | 0.4 dev / dak | 36 " | - | 1200 psi | Sepet Üstü | - | €5,694.85 | ||
MX412UC-EDW1S25 | 0.4 dev / dak | 36 " | - | 1200 psi | Duvar Monteli | - | €5,238.67 | ||
MX412UC-EDT1S25 | 0.4 dev / dak | 36 " | - | 1200 psi | Tri-Pod Montajlı | - | €5,238.67 | ||
MX1231UC-PDC1S25 | 1.2 dev / dak | 40 " | 25 " | 3100 psi | Sepet Üstü | 25 " | €6,538.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00