BINKS 98C-357 Basınçlı Tank Kıyafeti 2.8 G
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Püskürtme Tabancalı Boya Tankı |
Kapasite | 2.8 gal. |
Malzeme | Çinko kaplamalı çelik |
Maks. Basınç | 80 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 77.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 33.53 |
HS kodu | 8424909080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|
98-3146 | Çelik | €2,776.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00