Bishop-wisecarver W2ss300 | Düşük Sıcaklık Kılavuz Tekerlek Boyutu 2 | 4yrg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BISHOP-WISECARVER W2SS300 Düşük Sıcaklık Kılavuz Tekerlek Boyutu 2 | AE2NUR 4YRG9

BISHOP-WISECARVER W2SS300 Düşük Sıcaklık Kılavuzu Tekerlek Boyutu 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NUR Modeli: W2SS300Çapraz Referans: 4YRG9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€160.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düşük Sıcaklık Kılavuz Tekerleği
Rulman malzemesi440C Paslanmaz Çelik
Rulman Tipitop
Delik Dia.9.525mm
Maks. Alan sayısı Eksenel Yük117 Lb.
Maks. Alan sayısı Radyal Yük494 Lb.
Rulman SayısıÇift sıra
Silindir Çapı.30.730mm
Rulo Malzemesi440C Paslanmaz Çelik
Silindir türüV Şekilli
Rulo Genişliği0.4380
Rulo Genişliği11.112 mm
beden2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8482105060
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Maks. Alan sayısı Eksenel YükMaks. Alan sayısı Radyal YükSilindir Çapı.Rulo GenişliğibedenÜcret
BISHOP-WISECARVER W1SS300 Düşük Sıcaklık Kılavuz Tekerlek Boyutu 1 | AE2NUQ 4YRG8 W1SS3004.762mm47 Lb.228 Lb.19.583mm0.31001"€141.02
BISHOP-WISECARVER W3SS300 Düşük Sıcaklık Kılavuz Tekerlek Boyutu 3 | AE2NUT 4YRH1 W3SS30012.00mm317 Lb.1101 Lb.45.796mm0.62503"€245.11
BISHOP-WISECARVER W4SS300 Düşük Sıcaklık Kılavuz Tekerlek Boyutu 4 | AE2NUU 4YRH2 W4SS30015.00mm747 Lb.1810 Lb.59.944mm0.75004mm€382.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BISHOP-WISECARVER W2SS300 Düşük Sıcaklık Kılavuzu Tekerlek Boyutu 2
€160.43 / Adet