Bishop-wisecarver W4ss300 | Düşük Sıcaklık Kılavuz Tekerlek Boyutu 4 | 4yıl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BISHOP-WISECARVER W4SS300 Düşük Sıcaklık Kılavuz Tekerlek Boyutu 4 | AE2NUU 4YRH2

BISHOP-WISECARVER W4SS300 Düşük Sıcaklık Kılavuzu Tekerlek Boyutu 4

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NUU Modeli: W4SS300Çapraz Referans: 4YRH2
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
€416.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düşük Sıcaklık Kılavuz Tekerleği
Rulman malzemesi440C Paslanmaz Çelik
Rulman Tipitop
Delik Dia.15.00mm
Maks. Alan sayısı Eksenel Yük747 Lb.
Maks. Alan sayısı Radyal Yük1810 Lb.
Rulman SayısıÇift sıra
Silindir Çapı.59.944mm
Rulo Malzemesi440C Paslanmaz Çelik
Silindir türüV Şekilli
Rulo Genişliği0.7500
Rulo Genişliği19.050 mm
beden4mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8482105060
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Maks. Alan sayısı Eksenel YükMaks. Alan sayısı Radyal YükSilindir Çapı.Rulo GenişliğibedenÜcret
BISHOP-WISECARVER W1SS300 Düşük Sıcaklık Kılavuz Tekerlek Boyutu 1 | AE2NUQ 4YRG8 W1SS3004.762mm47 Lb.228 Lb.19.583mm0.31001"€155.57
BISHOP-WISECARVER W2SS300 Düşük Sıcaklık Kılavuz Tekerlek Boyutu 2 | AE2NUR 4YRG9 W2SS3009.525mm117 Lb.494 Lb.30.730mm0.43802"€171.82
BISHOP-WISECARVER W3SS300 Düşük Sıcaklık Kılavuz Tekerlek Boyutu 3 | AE2NUT 4YRH1 W3SS30012.00mm317 Lb.1101 Lb.45.796mm0.62503"€266.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BISHOP-WISECARVER W4SS300 Düşük Sıcaklık Kılavuzu Tekerlek Boyutu 4
€416.84 / Adet