Blancett B132-200 | Debimetre Türbini 400 Gpm 4 In | 6nzu2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLANCETT B132-200 Debimetre Türbini 400 Gpm 4 In | AE9YXC 6NZU2

BLANCETT B132-200 Debimetre Türbin 400 Gpm 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YXC Modeli: B132-200Çapraz Referans: 6NZU2

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€2,179.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğrulukOkumanın% 1'i
Gövdesinin MalzemesiCD4MCU Paslanmaz Çelik
Bağlantı boyutu4"
uydurma2 "Gofret
Akış MalzemesiSu ve Düşük Viskoziteli Sıvılar
Akış Aralığı40-400 galon / dk
Boru Boyutu İçin2"
GPM Maks.400
Yükseklik2.5 "
Gövde Malzemesi316L Paslanmaz Çelik
uzunluk2.5 "
Maks. BasınçFlanş Tipine Göre
Maks. Sıcaklık.350 F
Maks. Alan sayısı Viskozite400 SSU
ÇıktıSıklık
Basınç Düşüşü -% 100 Akış (PSI)9
Galon başına bakliyat52
Mil MalzemesiTungsten karbür
Sıcaklık350 derece F
TipTürbin
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBağlantı boyutuAkış AralığıBoru Boyutu İçinYükseklikGövde MalzemesiuzunlukMaks. BasınçÜcret
BLANCETT B110-375-1/2 Debimetre Türbini 0.3 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 ÇNPT6 - 3 gpm1 / 2 "3"316 Paslanmaz Çelik3"5000 psi€1,279.07
BLANCETT B110-500-1/2 Debimetre Türbini 7.5 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 ÇNPT75 - 7.5 gpm1 / 2 "3"316 Paslanmaz Çelik3"5000 psi€1,326.74
BLANCETT B110-750-1/2 Debimetre Türbini 15 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 ÇNPT2-15 galon / dk1 / 2 "3"316 Paslanmaz Çelik3"5000 psi€1,206.50
BLANCETT B110-375 Debimetre Türbini 3gpm 1 İnç Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 MNPT6 - 3 gpm1"3"316 Paslanmaz Çelik4"5000 psi€1,266.63
BLANCETT B110-500 Debimetre Türbini 7.5gpm 1 İnç Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT75 - 7.5 gpm1"3"316 Paslanmaz Çelik4"5000 psi€1,206.50
BLANCETT B110-750 Akış Ölçer Turbinegpm 15gpm 1 İnç Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2-15 galon / dk1"3"316 Paslanmaz Çelik4"5000 psi€1,239.68
BLANCETT B110-875 Debimetre Türbini 30gpm 1 İnç Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3-30 galon / dk1"3"316 Paslanmaz Çelik4"5000 psi€1,227.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLANCETT B132-200 Debimetre Türbin 400 Gpm 4 In
€2,179.07 / Adet