LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA Metrik Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metrik Motor |
Kod | J |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 100L |
Tam Yük Amperi | 3.75 |
HP | 4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 2.98 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | N |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 89 |
rotasyon | REV |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Tip | TF |
Gerilim | 575 |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 34.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00