Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE B-POHI 200G Sert Plakalı Teker 770 Lb 8 İnç Çap | AB6VYH 22N150

BLICKLE B-POHI 200G Sert Plaka Tekeri 770 Lb 8 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VYH Modeli: B-POHI 200GÇapraz Referans: 22N150
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
€171.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiCam Dolgulu Naylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemeCam Dolgulu Naylon
Durometre85 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı3-1/16 x 4-1/8"
Yük katsayısı770 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.7 / 16 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı3-1/16 x 4-1/8"
Toplam yükseklik9.25 "
Plaka Boyutu3-3/8 x 3-15/16"
Plaka kalınlığı0.098 "
Levha TipiD
Yedek TekerlekPOHI 200 / 20G
Dönme Yarıçapı0"
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı8"
Tekerlek MalzemesiCam Dolgulu Naylon
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.01
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuÜcret
BLICKLE B-POW 100K-FK Sert Plakalı Teker 330 Lb 4 İnç Çap | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 ila 999 lb.Naylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€41.34
BLICKLE B-POW 125K-FK Sert Plakalı Teker 330 Lb 5 İnç Çap | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 ila 999 lb.Naylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€52.74
BLICKLE BH-GSPO 80K Sert Plakalı Teker 1540 Lb 3-1/8 İnç Çap | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 ila 2999 lb.Naylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€73.47
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 Sert Plakalı Teker 1540 Lb 4 İnç Çap | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 ila 2999 lb.Naylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€94.32
BLICKLE BS-GSPO 101K Sert Plakalı Teker 3300 Lb 4 İnç Çap | AB6VWR 22N074 BS-GSPO101K3-1/16 x 4-1/8"3000 ila 5999 lb.Naylon3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€221.89
BLICKLE BS-GSPO 125K Sert Plakalı Teker 3850 Lb 5 İnç Çap | AB6VWV 22N077 BS-GSPO125K3-1/16 x 4-1/8"3000 ila 5999 lb.Naylon3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€172.82
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 Sert Plakalı Teker 5500 Lb 5-7/8 İnç Çap | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 ila 5999 lb.Naylon5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€306.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE B-POHI 200G Sert Plaka Tekeri 770 Lb 8 İnç Çap
€171.22 / Adet