Blickle Bra-tpa 75k-fk | İçi Boş Kingpin Sert Teker 3 İnç 165 Lb | 22m990 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE BRA-TPA 75K-FK İçi Boş Kingpin Sert Teker 3 İnç 165 Lb | AB6VRZ 22M990

BLICKLE BRA-TPA 75K-FK İçi Boş Kingpin Sert Teker 3 İnç 165 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VRZ Modeli: BRA-TPA 75K-FKÇapraz Referans: 22M990

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€19.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hollow Kingpin Sert Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePolipropilen
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
Yük katsayısı165 lb
Montaj Cıvatası Çapı.13 / 32 "
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik3.875 "
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekTPA 75 / 6K-FK
Kök Dia.7/16 "Cıvata Deliği
Kök Delik Çapı.7 / 16 "
Kök Tipiiçi boş Kingpin
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıToplam yükseklikYedek TekerlekTekerlek RulmanlarıTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
BLICKLE BRA-TPA 50G İçi Boş Kingpin Sert Teker 2 İnç 110 Lb | AB6VRW 22M987 SÜTYEN-TPA 50G110 lb2.75 "TPA 50 / 8GDüz Delik2"3 / 4 "€9.94
BLICKLE BRA-TPA 50K-FK İçi Boş Kingpin Sert Teker 2 İnç 110 Lb | AB6VRX 22M988 Sutyen-TPA 50K-FK110 lb2.75 "TPA 50 / 6K-FKHassas Bilyalı2"3 / 4 "€13.72
BLICKLE BRA-TPA 75G İçi Boş Kingpin Sert Teker 3 İnç 165 Lb | AB6VRY 22M989 SÜTYEN-TPA 75G165 lb3.875 "TPA 75 / 8GDüz Delik3"1"€13.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE BRA-TPA 75K-FK İçi Boş Kingpin Sert Teker 3 İnç 165 Lb
€19.61 / Adet