BLUCHER P3-9.8-316 Boru 316 Paslanmaz Çelik 3 x 9 Feet 10-1/8 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Temel Bağlantı Tipi | Push-Fit |
Dia İçinde. | 2-31 / 32 " |
uzunluk | 108 " |
Malzeme | EPDM Contalı 316 Paslanmaz Çelik |
Dış Çap. | 3" |
Boru Boyutu | 3" |
Duvar Kalınlığı | 1 / 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 7304490005 |
Menşe Ülkesi | DK |
Model | Dia İçinde. | uzunluk | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
P2-0.8-316 | 1-31 / 32 " | 9 13 / 16 " | 2" | 2" | €90.75 | |
P2-2.5-316 | 1-31 / 32 " | 24 " | 2" | 2" | €203.67 | |
P2-4.9-316 | 1-31 / 32 " | 48 " | 2" | 2" | €365.36 | |
P2-9.8-316 | 1-31 / 32 " | 108 " | 2" | 2" | €586.67 | TEKLİF TALEBİ
|
P3-0.8-316 | 2-31 / 32 " | 9 13 / 16 " | 3" | 3" | €101.82 | |
P3-2.5-316 | 2-31 / 32 " | 24 " | 3" | 3" | €228.38 | |
P3-4.9-316 | 2-31 / 32 " | 48 " | 3" | 3" | €383.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00