Blucher P3-2.5-316 | Boru 316 Paslanmaz Çelik 3 X 2 Feet 5-1/2 In | 14n952 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLUCHER P3-2.5-316 Boru 316 Paslanmaz Çelik 3 x 2 Feet 5-1/2 In | AA6QXH 14N952

BLUCHER P3-2.5-316 Boru 316 Paslanmaz Çelik 3 x 2 Feet 5-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6QXH Modeli: P3-2.5-316Çapraz Referans: 14N952

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€196.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pipe
Temel Bağlantı TipiPush-Fit
Dia İçinde.2-31 / 32 "
uzunluk24 "
MalzemeEPDM Contalı 316 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.3"
Boru Boyutu3"
Duvar Kalınlığı1 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)80.01
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7304490005
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.Boru BoyutuÜcret
BLUCHER P2-0.8-316 Boru 316 Paslanmaz Çelik 2 x 9-13/16 In | AA6QXC 14N947 P2-0.8-3161-31 / 32 "9 13 / 16 "2"2"€78.16
BLUCHER P2-2.5-316 Boru 316 Paslanmaz Çelik 2 x 2 Feet 5-1/2 In | AA6QXD 14N948 P2-2.5-3161-31 / 32 "24 "2"2"€175.42
BLUCHER P2-4.9-316 Boru 316 Paslanmaz Çelik 2 x 4 Feet 11-1/8 In | AA6QXE 14N949 P2-4.9-3161-31 / 32 "48 "2"2"€314.69
BLUCHER P2-9.8-316 Boru 316 Paslanmaz Çelik 2 x 9 Feet 10-1/8 In | AA6QXF 14N950 P2-9.8-3161-31 / 32 "108 "2"2"€505.29
TEKLİF TALEBİ
BLUCHER P3-0.8-316 Boru 316 Paslanmaz Çelik 3 x 9-13/16 İnç | AA6QXG 14N951 P3-0.8-3162-31 / 32 "9 13 / 16 "3"3"€87.70
BLUCHER P3-4.9-316 Boru 316 Paslanmaz Çelik 3 x 4 Feet 11-1/8 In | AA6QXJ 14N953 P3-4.9-3162-31 / 32 "48 "3"3"€330.23
BLUCHER P3-9.8-316 Boru 316 Paslanmaz Çelik 3 x 9 Feet 10-1/8 In | AA6QXK 14N954 P3-9.8-3162-31 / 32 "108 "3"3"€564.97
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLUCHER P3-2.5-316 Boru 316 Paslanmaz Çelik 3 x 2 Feet 5-1/2 In
€196.69 / Adet