BLUCHER P4-9.8-316 Boru 316 Paslanmaz Çelik 4 x 9 Feet 10-1/8 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Temel Bağlantı Tipi | Push-Fit |
Dia İçinde. | 3-31 / 32 " |
uzunluk | 108 " |
Malzeme | EPDM Contalı 316 Paslanmaz Çelik |
Dış Çap. | 4" |
Boru Boyutu | 4" |
Duvar Kalınlığı | 1 / 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 305.56 |
Gemi genişliği (cm) | 12.45 |
HS kodu | 7304490005 |
Menşe Ülkesi | DK |
Model | Dia İçinde. | uzunluk | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
P2-0.8-316 | 1-31 / 32 " | 9 13 / 16 " | 2" | 2" | €78.16 | |
P2-2.5-316 | 1-31 / 32 " | 24 " | 2" | 2" | €175.42 | |
P2-4.9-316 | 1-31 / 32 " | 48 " | 2" | 2" | €314.69 | |
P2-9.8-316 | 1-31 / 32 " | 108 " | 2" | 2" | €505.29 | TEKLİF TALEBİ
|
P3-0.8-316 | 2-31 / 32 " | 9 13 / 16 " | 3" | 3" | €87.70 | |
P3-2.5-316 | 2-31 / 32 " | 24 " | 3" | 3" | €196.69 | |
P3-4.9-316 | 2-31 / 32 " | 48 " | 3" | 3" | €330.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00