BLUFF 20SB7272 Dockboard Çelik 20000 Lb 72 x 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Kurulu |
Güverte | Elmas Taban Plakası |
Yükleme kapasitesi | 20,000 lb |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 72 " |
Servis Yükseklik Aralığı | 8 1/2 - 11 " |
Yan Ray Yüksekliği | 4" |
Kalınlık | 3 / 8 " |
Kullanılabilir Genişlik | 66 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 357.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | toplam Genişlik | Servis Yükseklik Aralığı | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10SB6036 | 10,000 lb | 36 " | 60 " | 3 ila 5 " | 5 / 16 " | €1,679.86 | |
10SB6048 | 10,000 lb | 48 " | 60 " | 5 ila 7 " | 5 / 16 " | €1,778.78 | |
10SB6060 | 10,000 lb | 60 " | 60 " | 7 ila 9 " | 5 / 16 " | €2,230.33 | |
15SB6048 | 15,000 lb | 48 " | 60 " | 5 ila 7 " | 5 / 16 " | €2,315.43 | |
15SB7248 | 15,000 lb | 48 " | 72 " | 5 ila 7 " | 5 / 16 " | €2,823.40 | TEKLİF TALEBİ
|
15SB7260 | 15,000 lb | 60 " | 72 " | 7 ila 9 " | 5 / 16 " | €3,181.22 | TEKLİF TALEBİ
|
20SB6060 | 20,000 lb | 60 " | 60 " | 7 ila 9 " | 3 / 8 " | €3,109.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00