Bob R700l-3/4 | Bölme Montajlı Şamandıra Valfı, 1/4 İnç -20 Çubuk Dişi, Pirinç | 48rj97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOB VALVE R700L-3/4 Bölme Montajlı Şamandıra Valfı, 1/4 İnç -20 Çubuk Dişi, Pirinç | CD2FFT 48RJ97

CDI CONTROL DEVICES R700L-3/4 Bölmeye Monteli Şamandıralı Valf, 1/4 İnç -20 Çubuk Dişli, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2FFT Modeli: R700L-3/4Çapraz Referans: 48RJ97
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
€73.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Vana
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Montajgemi bölmesi
Çubuk uzunluğu2"
Çubuk Konu1 / 4 "-20
beden3 / 4 "
Valf Akışı - Akış (1)32.5 dev / dak
Valf Akışı - Akış (2)40 dev / dak
Valf Akışı - Basınç (1)65 psi
Valf Akışı - Basınç (2)85 psi
Vana MalzemesiPirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçbedenÜcret
BOB VALVE R700L-1/2 Bölme Montajlı Şamandıra Valfı, 1/4 İnç -20 Çubuk Dişi, Pirinç | CD2FFR 48RJ96 R700L-1/2125 psi1 / 2 "€63.26
BOB VALVE R700-1/2 Şamandıralı Valf, Bölme Montajlı, 1/2 İnç Boyut, MNPT, 18 GPM Valf Akış Akışı | CN9TCW 48RJ93 R700-1 / 2--€75.67
BOB VALVE R700-3/4 Şamandıralı Valf, Bölme Montajlı, 3/4 İnç Boyut, MNPT, 32.5 GPM Valf Akış Akışı | CN9TCX 48RJ94 R700-3 / 4--€93.20
BOB VALVE R700L-3/8 Şamandıralı Valf, Bölme Montajlı, 3/8 İnç Boyut, MNPT, 11.5 GPM Valf Akış Akışı | CN9TCY 48RJ95 R700L-3/8--€62.55
BOB VALVE R605T-1-1/2 Şamandıralı Valf, Boruya Montajlı, 1 1/2 İnç Boyut, FNPT, 152 GPM Valf Akış Akışı | CN9TCZ 48RJ99 R605T-1-1/2--€159.14
BOB VALVE R605T-1-1/4 Şamandıralı Valf, Boruya Montajlı, 1 1/4 İnç Boyut, FNPT, 152 GPM Valf Akış Akışı | CN9TDA 48RJ98 R605T-1-1/4--€150.35
BOB VALVE R400-1 Şamandıra Valfı, Boru Montajlı, 1 İnç Boyut, MNPT, 61 GPM Valf Akış Akışı, 180 Derece F Maks. Sıcaklık | CN9TDB 48RJ92 R400-1--€68.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CDI CONTROL DEVICES R700L-3/4 Bölmeye Monteli Şamandıralı Valf, 1/4 İnç -20 Çubuk Dişli, Pirinç
€73.76 / Adet