Bosch Rcss2144 | İnşaat Demiri Kesici Darbeli Matkap Ucu 7/8 X 12 In | 6lfj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSCH RCSS2144 İnşaat Demiri Kesici Darbeli Matkap Ucu 7/8 x 12 In | AE9PZC 6LFJ8

BOSCH RCSS2144 İnşaat Demiri Kesici Darbeli Matkap Ucu 7/8 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9PZC Modeli: RCSS2144Çapraz Referans: 6LFJ8
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
€112.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İnşaat demiri Kesici Darbeli Matkap Ucu
Bit Çapı7 / 8 "
Sondaj Uzunluğu9"
Kesici Kafa Sayısı2
Uzunluk12 "
Sap Şekliyuvarlak
Şaft Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıSondaj UzunluğuUzunlukŞaft BoyutuÜcret
BOSCH RCSS2084 İnşaat Demiri Kesici Darbeli Matkap Ucu 1/2 x 12 In | AE9PYY 6LFJ4 RCSS20841 / 2 "9"12 "3 / 8 "€64.68
BOSCH RCSS2124 İnşaat Demiri Kesici Darbeli Matkap Ucu 3/4 x 12 In | AE9PZB 6LFJ7 RCSS21243 / 4 "9"12 "1 / 2 "€94.78
BOSCH RCSS2164 İnşaat Demiri Kesici Darbeli Matkap Ucu 1 x 12 In | AE9PZD 6LFJ9 RCSS21641"9"12 "1 / 2 "€117.32
BOSCH RCSS2126 İnşaat Demiri Kesici Darbeli Matkap Ucu 3/4 x 18 In | AE9PZK 6LFK5 RCSS21263 / 4 "12 "18 "1 / 2 "€110.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSCH RCSS2144 İnşaat Demiri Kesici Darbeli Matkap Ucu 7/8 x 12 In
€112.82 / Adet