Bostitch N66c-1 | Hava Dış Cephe Çivi Çakma Makinesi Tam Yuvarlak 15 Derece | 3hzf8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTITCH N66C-1 Havalı Siding Nailer Tam Yuvarlak 15 Derece | AC9QJN 3HZF8

BOSTITCH N66C-1 Hava Siding Nailer Tam Yuvarlak 15 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9QJN Modeli: N66C-1Çapraz Referans: 3HZF8
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
€526.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Siding Nailer
Hava girişi1 / 4 "NPT
Çekim Başına CFM0.033
Harmanlama Açısı15 Dereceleri
Harmanlama TürüTel/Plastik
RenkSarı
EgzozAyarlanabilir
Bağlantı Elemanları Aralığı1-1/4" - 2-1/2"
Ateşleme ModuArdışık
Kafa tarzıTam Tur
Yükseklik11 9 / 16 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk10.5 "
Şarjör Kapasitesi300 için 350
Maks. Basınç120 psi
Gerekli Basınç70 - 100 psi
Şaft Dia.0.080 "0.090 için"
stilAçılı
BahşişMar No-Mar
Takım Ağırlığı4.70 lb
genişlik4 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.12
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)38.35
Gemi genişliği (cm)37.34
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTITCH N66C-1 Hava Siding Nailer Tam Yuvarlak 15 Derece
€526.61 / Adet