Brad Harrison 3r2004a20a120 | Kablo Seti 12 Pimli Pimli Priz Dişi | 2eny3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Kordon Seti 12 Pimli Pim Yuvası Dişi | AB9QEY 2ENY3

BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Kordon 12 Pin Pinli Dişi Priz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9QEY Modeli: 3R2004A20A120Çapraz Referans: 2ENY3
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
€151.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kablo seti
Kablo Uzunluğu1ft.
Son 1 Pin Sayısı12
1 Konu Sonu1-1 / 8-16
End 2 Bağlantı TipiÇıplak Tel
IP Rating67
Ceket rengiSarı
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper5
Maks. Voltaj600VAC/DC
NEMA Değerlendirmesi6P
Iletken sayısı12
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 221 Derece F
UPC781725530903
Tel Boyutu16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Bitiş 1 Bağlantı Tipi (Priz)
  • Son 1 Cinsiyet (Kadın)
  • Bitiş 1 Kama (Tekli)
  • Uç 1 Fiş Ucu (Düz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSon 1 Pin SayısıCeket rengiMaks. Alan sayısı AmperMaks. VoltajIletken sayısıTel BoyutuÜcret
BRAD HARRISON 3R2006A20A120 Kablo Seti 12 Pimli Pim Yuvası Erkek | AB9QEZ 2ENY4 3R2006A20A12012Sarı5600VAC/DC1216 AWG€118.78
BRAD HARRISON 3R9006A20A120 Kablo Seti 9 Pimli Priz Erkek | AB9QFB2ENY6 3R9006A20A1209Sarı7600VAC/DC916 AWG€102.80
BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Kablo Seti 5 Pimli Priz Dişi | AB9QHL 2EPG9 7R5A00A19A1205Siyah4250VAC/DC522 AWG€32.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Kordon 12 Pin Pinli Dişi Priz
€151.97 / Adet