Brad Harrison 7r5a00a19a120 | Kablo Seti 5 Pimli Priz Dişi | 2epg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Kablo Seti 5 Pimli Priz Dişi | AB9QHL 2EPG9

BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Kordon 5 Pinli Dişi Priz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9QHL Model: 7R5A00A19A120Çapraz Referans: 2EPG9
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
€32.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kablo seti
Kablo Uzunluğu1ft.
Son 1 Pin Sayısı5
1 Konu Sonu1 / 4-18
End 2 Bağlantı TipiÇıplak Tel
IP Rating67
Ceket rengiSiyah
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper4
Maks. Voltaj250VAC/DC
NEMA Değerlendirmesi6P
Iletken sayısı5
UPC994140162998
Tel Boyutu22 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Bitiş 1 Bağlantı Tipi (Priz)
  • Son 1 Cinsiyet (Kadın)
  • Son 1 Kama Yuvası (İkili)
  • Uç 1 Fiş Ucu (Düz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSon 1 Pin SayısıCeket rengiMaks. Alan sayısı AmperMaks. VoltajIletken sayısıTel BoyutuÜcret
BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Kordon Seti 12 Pimli Pim Yuvası Dişi | AB9QEY 2ENY3 3R2004A20A12012Sarı5600VAC/DC1216 AWG€151.97
BRAD HARRISON 3R2006A20A120 Kablo Seti 12 Pimli Pim Yuvası Erkek | AB9QEZ 2ENY4 3R2006A20A12012Sarı5600VAC/DC1216 AWG€118.78
BRAD HARRISON 3R9006A20A120 Kablo Seti 9 Pimli Priz Erkek | AB9QFB2ENY6 3R9006A20A1209Sarı7600VAC/DC916 AWG€102.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Kordon 5 Pinli Dişi Priz
€32.73 / Adet