Brad Harrison 405007a10m050 | Kablo Seti 5 Pimli Fiş Erkek | 2epc6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRAD HARRISON 405007A10M050 Kablo Seti 5 Pin Fiş Erkek | AB9QFV 2EPC6

BRAD HARRISON 405007A10M050 Kablo Takımı 5 Pinli Fiş Erkek

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9QFV Modeli: 405007A10M050Çapraz Referans: 2EPC6

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€54.99 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kablo seti
Kablo Uzunluğu5m
Son 1 Pin Sayısı5
1 Konu SonuM8
End 2 Bağlantı TipiÇıplak Tel
IP Rating67,68
Ceket rengiSarı
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper3
NEMA Değerlendirmesi6P
Iletken sayısı5
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 221 Derece F
UPC786788329945
Tel Boyutu24 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Bitiş 1 Bağlantı Tipi (Fiş)
  • Son 1 Cinsiyet (Erkek)
  • Uç 1 Fiş Ucu (Dik Açı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSon 1 Pin SayısıSon 2 Pin SayısıIP RatingMaks. Alan sayısı AmperIletken sayısıTel BoyutuÜcret
BRAD HARRISON 803006A09M050 Kablo Seti 3 Pimli Fiş Erkek | AB9QCR 2ENL6 803006A09M0503-654322 AWG€35.04
BRAD HARRISON 804006A09M050 Kordon Seti 4 Pimli Fiş Erkek | AB9QCU 2ENL8 804006A09M0504-654422 AWG€40.54
BRAD HARRISON 403001A10M050 Kablo Seti 3 Pimli Priz Dişi | AB9QCZ 2ENN7 403001A10M0503-67,684324 AWG€30.61
BRAD HARRISON 403007A10M050 Kablo Seti 3 Pimli Fiş Erkek | AB9QFD 2ENY8 403007A10M0503-67,684324 AWG€33.63
BRAD HARRISON 404000A10M050 Kablo Seti 4 Pimli Priz Dişi | AB9QFF 2ENZ1 404000A10M0504-67,684424 AWG€39.49
BRAD HARRISON 404006A10M050 Kablo Seti 4 Pimli Fiş Erkek | AB9QFK 2ENZ5 404006A10M0504-67,684424 AWG€43.40
BRAD HARRISON 404007A10M050 Kordon Seti 4 Pin Fiş Erkek | AB9QFL 2ENZ7 404007A10M0504-67,684424 AWG€40.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRAD HARRISON 405007A10M050 Kablo Takımı 5 Pinli Fiş Erkek
€54.99 / Adet