BRADLEY EPFT-S1572-202 Düz Üst Dolap İçin Uç Panel D 15 Bej
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Üst Dolap için Son Panel |
Renk | Bej |
Bitiş | Mat doku |
Malzeme | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik |
Genel Derinlik | 15 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 3 / 8 " |
Alt Kategori | Düz Üst Dolap İçin Son Panel |
UPC | 084241016839 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 9403905080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFT-S1872-247 | şekerleme | % 100 Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 18 " | 72 " | 1" | €286.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
EPFT-S1260-202 | Bej | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | €191.68 | ||
EPFT-S1260-200 | Gri | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | €191.68 | ||
EPFT-S1260-203 | Deep Blue | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | €191.68 | ||
EPFT-S1272-202 | Bej | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | €182.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
EPFT-S1272-200 | Gri | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | €182.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
EPFT-S1272-203 | Deep Blue | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | €182.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00