Bradley S19-120a | Örtülü Duş Başlığı, Paslanmaz Çelik | 4r951 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADLEY S19-120A Örtülü Duş Başlığı, Paslanmaz Çelik | AD9DYD 4R951

BRADLEY S19-120A Kaplamalı Duş Başlığı, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9DYD Modeli: S19-120AÇapraz Referans: 4R951
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
€500.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil duş
Küresel Vana Tipi1 "NPT Pirinç Açık Kalma
Uygun boyutu1 "NPT
Akış hızı20 dev / dak
Sap uzunluğu25.5 "
Kolu MalzemePaslanmaz çelik
Baş Dia.10.75 "
MontajYatay
Boru malzemesiGalvanize çelik
Duş Başlığı İle EtkinleşirÇekme çubuğu
Duş Başlığı MalzemesiPlastik
UPC400021461642

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.49
Gemi yüksekliği (cm)27.18
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)62.48
HS kodu8424890000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Boru Boyutları (12 "L x 1" Dia.)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap uzunluğuBaş Dia.+MontajÜcret
BRADLEY S19-120FM Derin Duş, Sıva Altı | AD2JLL 3PVF9 S19-120FM36 "3.1 "Acil duşYatay, Düz€636.23
BRADLEY S19-130A Yağmurlu Duş, Plastik Duş Başlığı, Paslanmaz Çelik muhafaza | AD9DYE 4R955 S19-130A25.5 "10.75 "Acil duşDikey€540.47
BRADLEY S19-130 Drenaj Duşu, Plastik Duş Başlığı | AD9JCE 4T007 S19-13025.5 "3.1 "Acil duşDikey€374.25
BRADLEY S19-125SBF Sıva Üstü Kulplu Drenaj Duşu, Bariyersiz, Uzatılmış Duş Başlığı | CD4DTJ S19-125SBF--Sırılsıklam Duş-€498.50
BRADLEY S19-125SFMBF Sıva Üstü Kulplu Drenaj Duşu, Bariyersiz, Sıva Altı Duş Başlığı | CD4DTK S19-125SFMBF--Sırılsıklam Duş-€489.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADLEY S19-120A Kaplamalı Duş Başlığı, Paslanmaz Çelik
€500.08 / Adet