Bradley S19-130a | 4r955 Acil Durum Duşu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADLEY S19-130A Yağmurlu Duş, Plastik Duş Başlığı, Paslanmaz Çelik muhafaza | AD9DYE 4R955

BRADLEY S19-130A Drench Duş, Plastik Duş Başlığı, Paslanmaz Çelik örtü

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9DYE Modeli: S19-130AÇapraz Referans: 4R955
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
€540.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil duş
Küresel Vana Tipi1 "NPT Pirinç Açık Kalma
Uygun boyutu1 "NPT
Akış hızı20 dev / dak
Sap uzunluğu25.5 "
Kolu MalzemePaslanmaz çelik
Baş Dia.10.75 "
MontajDikey
Duş Başlığı İle EtkinleşirÇekme çubuğu
Duş Başlığı MalzemesiPlastik
UPC084241013616

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)61.72
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8424890000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap uzunluğuBaş Dia.+MontajÜcret
BRADLEY S19-120FM Derin Duş, Sıva Altı | AD2JLL 3PVF9 S19-120FM36 "3.1 "Acil duşYatay, Düz€636.23
BRADLEY S19-120A Örtülü Duş Başlığı, Paslanmaz Çelik | AD9DYD 4R951 S19-120A25.5 "10.75 "Acil duşYatay€500.08
BRADLEY S19-130 Drenaj Duşu, Plastik Duş Başlığı | AD9JCE 4T007 S19-13025.5 "3.1 "Acil duşDikey€374.25
BRADLEY S19-125SBF Sıva Üstü Kulplu Drenaj Duşu, Bariyersiz, Uzatılmış Duş Başlığı | CD4DTJ S19-125SBF--Sırılsıklam Duş-€498.50
BRADLEY S19-125SFMBF Sıva Üstü Kulplu Drenaj Duşu, Bariyersiz, Sıva Altı Duş Başlığı | CD4DTK S19-125SFMBF--Sırılsıklam Duş-€489.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADLEY S19-130A Drench Duş, Plastik Duş Başlığı, Paslanmaz Çelik örtü
€540.47 / Adet