BRADLEY S19-120FM Yağmur Duşu, Sıva Altı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Acil duş |
Küresel Vana Tipi | 1 "NPT Pirinç Açık Kalma |
Uygun boyutu | 1 "NPT |
Akış hızı | 20 dev / dak |
Sap uzunluğu | 36 " |
Kolu Malzeme | Paslanmaz çelik |
Baş Dia. | 3.1 " |
Montaj | Yatay, Düz |
Boru malzemesi | Paslanmaz çelik |
Duş Başlığı İle Etkinleşir | Çekme çubuğu |
Duş Başlığı Malzemesi | Plastik |
UPC | 084241013593 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
HS kodu | 8481801020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sap uzunluğu | Baş Dia. | + | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-120A | 25.5 " | 10.75 " | Acil duş | Yatay | €500.08 | ||
S19-130A | 25.5 " | 10.75 " | Acil duş | Dikey | €540.47 | ||
S19-130 | 25.5 " | 3.1 " | Acil duş | Dikey | €374.25 | ||
S19-125SBF | - | - | Sırılsıklam Duş | - | €498.50 | ||
S19-125SFMBF | - | - | Sırılsıklam Duş | - | €489.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00