Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 3440-ARO Sembol Etiketi 1-15/16 İnç Yükseklik Karakter Vinili | AG9KJT 20TA93

BRADY 3440-ARO Sembol Etiketi 1-15/16 İnç Yükseklik Karakter Vinil

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9KJT Modeli: 3440-AROÇapraz Referans: 20TA93

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€13.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sembol Etiketi
Arka plan rengiSarı
KarakterOk
Karakter Yüksekliği1 15 / 16 "
Karanlıkta ParlayanYok hayır
sınıfRetroreflektif değil
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Açıklama RengiSiyah
Kart Başına İşaretler10
MalzemeVinil
Kart Sayısı1
Toplam yükseklik2.25 "
toplam Genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)0.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKart Başına İşaretlerArka plan rengiKarakterMalzemeKart SayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikKarakter YüksekliğiÜcret
BRADY 1530-ARO Rakamlar Ve Harfler Ok 1-1/2 İnç Yükseklik | AA6RBR 14R042 1530-ARO--OkVinil101.5 "7 / 8 "1"€9.10
BRADY 1530-DSH Sayılar ve Harfler Kısa Çizgi 1-1/2 İnç Yükseklik | AA6RBT 14R043 1530 DSH--DashVinil101.5 "7 / 8 "1"€10.03
BRADY 1534-ARO Sayılar Ve Harfler Ok 2-1/4 İnç Yükseklik | AA6RBU 14R044 1534-ARO--OkBasınca Duyarlı Vinil102.25 "7 / 8 "1 15 / 16 "€9.82
BRADY 1534-DSH Sayılar ve Harfler Kısa Çizgi 2-1/4 İnç Yükseklik | AA6RBV 14R045 1534 DSH--DashVinil102.25 "7 / 8 "1 15 / 16 "€10.79
BRADY 1550-ARO Sayılar ve Harfler 3-1/2 İnç H Ok | AA6RBW 14R046 1550-ARO--OkVinil63.5 "1.5 "2 15 / 16 "€12.89
BRADY 1550-DSH Sayılar ve Harfler Sarı Üzerine Siyah Çizgi | AA6RBX 14R047 1550 DSH--DashVinil63.5 "1.5 "2 15 / 16 "€12.89
BRADY 3000-& Reflective Symbol 2-3/8 İnç H - 10'lu Paket | AA6RBY 14R048 3000- &--&Prizmatik Yansıtıcı Kaplama-2.375 "1.5 "2"€29.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 3440-ARO Sembol Etiketi 1-15/16 İnç Yükseklik Karakter Vinil
€13.14 / Adet