Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 3PS-125-2-WT Etiket 2 İnç Genişlik 1-1/2 İnç Uzunluk Poliolefin | AC3JNE 2TYP6

BRADY 3PS-125-2-WT Etiket 2 İnç Genişlik 1-1/2 İnç Uzunluk Poliolefin

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3JNE Modeli: 3PS-125-2-WTÇapraz Referans: 2TYP6

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€2,800.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+etiket
RenkBeyaz
Yükseklik0.235 "
Rulo Başına Etiket2500
MalzemeIşınlanmış Poliolefin
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu0.11 "
Min. Tel Boyutu0.046 "
Büzülme Oranı3:1
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 350 Derece F
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMetal AlgılanabilirArka plan rengiRenkMin. Tel BoyutuSıcaklık. menzilgenişlikYükseklik+Ücret
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKYok hayır-Siyah0.023 "-40 Derece ila 267 Derece F2"0.094 "etiket€1,076.39
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKYok hayır-Siyah0.046 "-40 Derece ila 267 Derece F2"45139 "etiket€1,162.10
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Yok hayır-Beyaz0.023 "-40 Derece ila 267 Derece F2"0.094 "etiket€1,076.39
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Yok hayır-Beyaz0.046 "-40 Derece ila 267 Derece F2"45139 "etiket€1,162.10
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLYok hayır-Sarı0.023 "-40 Derece ila 267 Derece F2"0.094 "etiket€1,076.39
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLYok hayır-Sarı0.046 "-40 Derece ila 267 Derece F2"45139 "etiket€1,162.10
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JMJ21U284 B33-125-2-342Yok hayır-Beyaz0.046 "-40 Derece ila 267 Derece F2"45139 "etiket€1,163.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 3PS-125-2-WT Etiket 2 İnç Genişlik 1-1/2 İnç Uzunluk Poliolefin
€2,800.80 / Adet