<span Class='notranslate'>Brady </span> 4014-f | Pipe Marker Blowdown Yellow 6 To 7-7/8 In | 8cyg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4014-F Boru İşaretleyici Blöf Sarı 6 - 7-7/8 In | AF3UCA 8CYG8

BRADY 4014-F Pipe Marker Blowdown Yellow 6 To 7-7/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3UCA Modeli: 4014-FÇapraz Referans: 8CYG8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€23.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar6 - 7-7 / 8 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliAskı-
MalzemeBaskılı Plastik Levha

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarMarker Eklenti StiliMalzemeÜcret
BRADY 4014-B Boru İşaretleyici Blöf Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4DFM 8RLU7 4014-B1-1/2 to 2-3/8"GeçmeliSarmal Baskılı Plastik Levha€11.96
BRADY 4014-A Boru İşaretleyici Blöf Sarı 3/4 - 1-3/8 In | AF4EDV 8TN97 4014-A3/4 to 1-3/8"GeçmeliSarmal Baskılı Plastik Levha€8.43
BRADY 4014-D Boru İşaretleyici Blöf Sarı 4 - 6 İnç | AF4EHU 8TPA6 4014-D4 ila 6 "GeçmeliSarmal Baskılı Plastik Levha€22.39
BRADY 4014-C Boru İşaretleyici Blöf Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4JRW 8YDH3 4014-Cı2-1/2 to 3-7/8"GeçmeliSarmal Baskılı Plastik Levha€20.70
BRADY 4014-G Boru İşaretleyici Blöf Sarı 8 - 9-7/8 In | AF4QCU 9F895 4014-G8 - 9-7 / 8 "Askı-Baskılı Plastik Levha€38.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4014-F Pipe Marker Blowdown Yellow 6 To 7-7/8 In
€23.34 / Adet