Brady 4150-d | Boru İşaretleyici Havalandırma Yeşil 4 - 6 In | 5ldx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4150-D Boru İşaretleyici Havalandırma Yeşil 4 - 6 İnç | AE4KEH 5LDX5

BRADY 4150-D Boru İşaretleyici Havalandırma Yeşili 4 - 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4KEH Model: 4150-DÇapraz Referans: 5LDX5
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
€22.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiYeşil
Boru OD'ye uyar4 ila 6 "
Yükseklik2 13 / 16 "
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliGeçmeli
Kart Başına İşaretler1
MalzemeSarmal Baskılı Plastik Levha
genişlik2 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulo uzunluğuArka plan rengiBoru OD'ye uyargenişlikYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerÜcret
BRADY 5780-I Boru İşaretleyici Havalandırma Yeşil 1-1 / 2 ila 2-3 / 8 In | AA6NAA 14J005 5780-ı-Yeşil1-1/2 to 2-3/8"8"9"BeyazGeçmeli-€16.91
BRADY 5780-II Boru İşaretleyici Havalandırma Yeşil 2-1 / 2 ila 7-7 / 8 In | AA6NAB 14J006 II-5780-Yeşil2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "BeyazGeçmeli-€25.37
BRADY 5780-O Boru İşaretleyici Havalandırma Yeşil 1/2 ila 1-3 / 8 inç | AA6NAC 14J007 5780-O-Yeşil-8"5"BeyazGeçmeli-€17.02
BRADY 5781-I Boru İşaretleyici Menfez Sarı 1-1 / 2 ila 2-3 / 8 In | AA6NAD 14J008 5781-ı-Sarı1-1/2 to 2-3/8"8"9"SiyahGeçmeli-€17.10
BRADY 5781-II Boru İşaretleyici Menfez Sarı 2-1 / 2 ila 7-7 / 8 In | AA6NAE 14J009 II-5781-Sarı2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "SiyahGeçmeli-€24.19
BRADY 5781-O Boru İşaretleyici Menfez Sarı 1/2 ila 1-3 / 8 In | AA6NAF 14J010 5781-O-Sarı1/2 to 1-3/8"8"5"SiyahGeçmeli-€17.02
BRADY 7295-3C Boru İşaretleyici Menfez Sarı 3/4 İnç Veya Daha Az | AE3AFQ 5AEA1 7295-3C-Sarı3/4 "ve Daha Küçük2.75 "2.25 "BeyazKendinden yapışkanlı3€0.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4150-D Boru İşaretleyici Havalandırma Yeşili 4 - 6 In
€22.59 / Adet