Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4173-C Boru İşaretleyici Deiyonize Su Temini Yeşil | AF4PDY 9E356

BRADY 4173-C Boru İşaretleyici Deiyonize Su Temini Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4PDY Modeli: 4173-CÇapraz Referans: 9E356

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€21.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiYeşil
Boru OD'ye uyar2-1/2 to 3-7/8"
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliGeçmeli
MalzemeSarmal Baskılı Plastik Levha

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.46
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)30.1
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemegenişlikÜcret
BRADY 7075-3C Boru İşaretleyici Deiyonize Su Temini 3/4 | AE2ZRN 5ACU9 7075-3C3/4 "ve Daha Küçük2.25 "Kendinden yapışkanlı3Basınca Duyarlı Vinil2.75 "€0.56
BRADY 7075-4 Boru İşaretleyici Deiyonize Su Temini Yeşil | AE2ZRP 5ACV0 7075-43/4" to 2-3/8"1.125 "Kendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil7"€18.88
BRADY 4173-A Boru İşaretleyici Deiyonize Su Temini Yeşil | AF3TWQ 8CX10 4173-A3/4 to 1-3/8"-Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha-€8.64
BRADY 4173-B Boru İşaretleyici Deiyonize Su Temini Yeşil | AF4CJP 8PLY0 4173-B1-1/2 to 2-3/8"-Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha-€11.26
BRADY 4173-D Boru İşaretleyici Deiyonize Su Temini 4 ila 6 İnç | AF4VEE 9LDC1 4173-D4 ila 6 "-Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha-€22.39
BRADY 4173-H Boru İşaretleyici Deiyonize Su Temini 10 - 15 | AF4VLF 9LF84 4173-H10 ila 15 "-Askı--Baskılı Plastik Levha-€41.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4173-C Boru İşaretleyici Deiyonize Su Temini Yeşil
€21.34 / Adet