BRADY BMP51 Etiketleme Makinesi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Etiket Yazıcısı |
Renk | Mavi |
Renkli Baskı Yeteneği | tek Renk |
ekran | Arkadan Aydınlatmalı Büyük, Grafik |
Yazı Tipi Aralığı | 4 için 103 |
Desteklenen Etiket Formatları | Sürekli ve Kalıp Kesimli Etiketler |
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği | 1.5 " |
Maksimum Baskı Hızı | 1.0 inç / sn. |
güç Gereksinimi | AC Gücü, Lityum İyon Pil |
Yazıcı Bağlantısı | Ethernet, USB, Wi-Fi |
Yazıcı Ağırlığı | 2.60 lb |
Kafası | Termal Transfer / 300 dpi |
Baskı Yazılım Uyumluluğu | CodeSoft (TM), LabelMark (TM) Etiketleme Yazılımı |
Bağımsız Baskı / PC Gerekli | Tek Başına veya Bilgisayardan Yazdırma |
Sistem Gereksinimleri | PC Bağlantısı, Bağlantı Seçenekleri: USB, Bluetooth ve İsteğe Bağlı Ehernet, WiFi |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.97 |
Gemi genişliği (cm) | 35.81 |
HS kodu | 8443399000 |
Menşe Ülkesi | MY |
PLATFORM | Model | Yazıcı Ağırlığı | Renk | ekran | Sistem Gereksinimleri | + | Maks. Alan sayısı Bant Genişliği | Maksimum Baskı Hızı | güç Gereksinimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMP51-KIT-AC | 2.60 lb | Mavi | Arkadan Aydınlatmalı Büyük, Grafik | PC Bağlantısı, Bağlantı Seçenekleri: USB, Bluetooth ve İsteğe Bağlı Ehernet, WiFi | Taşınabilir Etiket Yazıcısı | 1.5 " | 1.0 inç / sn. | AC Güç | €734.88 | ||
BMP41 | 2.10 lb | Mavi gri | LCD | PC Bağlantısı, Bağlantı Seçenekleri: USB | Taşınabilir Etiket Yazıcısı | 1" | 1.3 inç / sn. | Şarj Edilebilir Pil, AC Gücü | €628.79 | ||
BMP41-KIT-EL | 2.10 lb | - | - | - | Taşınabilir Etiket Yazıcı Kiti | 1" | 1.3 inç / sn. | AC Adaptörü, Şarj Edilebilir NiMH Pil, İsteğe Bağlı AA Piller | €948.94 | ||
BMP41-KIT-GI | 2.10 lb | - | - | - | Taşınabilir Etiket Yazıcı Kiti | 1" | 1.3 inç / sn. | AC Adaptörü, Şarj Edilebilir NiMH Pil, İsteğe Bağlı AA Piller | €901.03 | ||
BMP41-KIT-VD | 2.10 lb | - | - | - | Taşınabilir Etiket Yazıcı Kiti | 1" | 1.3 inç / sn. | AC Adaptörü, Şarj Edilebilir NiMH Pil, İsteğe Bağlı AA Piller | €924.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00