Brady Bmp51-kit-ac | Etiketleme Makinesi Bmp51 | 21u174 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY BMP51-KIT-AC Etiketleme Makinesi Bmp51 | AB6JJL 21U174

BRADY BMP51-KIT-AC Etiketleme Makinesi Bmp51

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6JJL Modeli: BMP51-KIT-ACÇapraz Referans: 21U174

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€734.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşınabilir Etiket Yazıcısı
RenkMavi
Renkli Baskı Yeteneğitek Renk
ekranArkadan Aydınlatmalı Büyük, Grafik
Yazı Tipi Aralığı4 için 103
Desteklenen Etiket FormatlarıSürekli ve Kalıp Kesimli Etiketler
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği1.5 "
Maksimum Baskı Hızı1.0 inç / sn.
güç GereksinimiAC Güç
Yazıcı BağlantısıEthernet, USB, Wi-Fi
Yazıcı Ağırlığı2.60 lb
KafasıTermal Transfer / 300 dpi
Baskı Yazılım UyumluluğuCodeSoft (TM), LabelMark (TM) Etiketleme Yazılımı
Bağımsız Baskı / PC GerekliTek Başına veya Bilgisayardan Yazdırma
Sistem GereksinimleriPC Bağlantısı, Bağlantı Seçenekleri: USB, Bluetooth ve İsteğe Bağlı Ehernet, WiFi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.9
Gemi yüksekliği (cm)36.07
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)45.97
HS kodu8443399000
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYazıcı AğırlığıRenkekranSistem Gereksinimleri+Maks. Alan sayısı Bant GenişliğiMaksimum Baskı Hızıgüç GereksinimiÜcret
BRADY BMP51 Etiketleme Makinesi | AB6JJN 21U176 BMP512.60 lbMaviArkadan Aydınlatmalı Büyük, GrafikPC Bağlantısı, Bağlantı Seçenekleri: USB, Bluetooth ve İsteğe Bağlı Ehernet, WiFiTaşınabilir Etiket Yazıcısı1.5 "1.0 inç / sn.AC Gücü, Lityum İyon Pil€757.31
BRADY BMP41 Taşınabilir Yazıcı Termal Transfer/300dpi | AB8WDW 29YJ26 BMP412.10 lbMavi griLCDPC Bağlantısı, Bağlantı Seçenekleri: USBTaşınabilir Etiket Yazıcısı1"1.3 inç / sn.Şarj Edilebilir Pil, AC Gücü€628.79
BRADY BMP41-KIT-EL Taşınabilir Etiket Yazıcı Kiti BMP41 1 inç Bant | AG9MYB 20XX01 BMP41-KIT-EL2.10 lb---Taşınabilir Etiket Yazıcı Kiti1"1.3 inç / sn.AC Adaptörü, Şarj Edilebilir NiMH Pil, İsteğe Bağlı AA Piller€948.94
BRADY BMP41-KIT-GI Taşınabilir Etiket Yazıcı Seti, 1 İnç Bant | AG9MYC 20XX02 BMP41-KIT-GI2.10 lb---Taşınabilir Etiket Yazıcı Kiti1"1.3 inç / sn.AC Adaptörü, Şarj Edilebilir NiMH Pil, İsteğe Bağlı AA Piller€901.03
BRADY BMP41-KIT-VD Taşınabilir Etiket Yazıcı Kiti BMP41 | AG9MYD 20XX04 BMP41-KIT-VD2.10 lb---Taşınabilir Etiket Yazıcı Kiti1"1.3 inç / sn.AC Adaptörü, Şarj Edilebilir NiMH Pil, İsteğe Bağlı AA Piller€924.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY BMP51-KIT-AC Etiketleme Makinesi Bmp51
€734.88 / Adet