Brady Plo25e | Fiş Kilitleme Kırmızı 5/16 İnç Kelepçe Çapı. | 3vaf3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY PLO25E Fiş Kilidi Kırmızı 5/16 İnç Kelepçe Çapı | AD2VXK 3VAF3

BRADY PLO25E Plug Lockout Kırmızı 5/16 İnç Kelepçe Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2VXK Modeli: PLO25EÇapraz Referans: 3VAF3
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
€42.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fiş Kilitleme
RenkKırmızı
uyan1/2 "çapa kadar Kablo ve 1-3 / 4" Y x 1-3 / 4 "G x 3-1 / 4" L Fişler
Malzemepolisitren
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı1
Genel Ölçüler3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuyanMalzemeGenel ÖlçülerAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.Ücret
BRADY 65675 Fiş Kilidi Kırmızı 9/16 İnç Kelepçe Çapı | AB8YEP 2AF60 65675Kırmızı1 "çapa kadar Kablo ve 2-1 / 2" Uzun FişPolipropilen3-1 / 4 "Y x 7" G x 3-1 / 4 "D9 / 16 "€38.82
BRADY 103534 Fiş Kilidi Kırmızı 9/16 İnç Kelepçe Çapı | AB8ZKB 2AM71 103534Kırmızı1/2 "çapa kadar Kablo ve 3" Uzun FişPolipropilen2 "Y x 3-1 / 2" G x 2 "D9 / 16 "€34.22
BRADY PLO27E Fiş Kilidi Kırmızı 5/16 İnç Kelepçe Çapı | AD2VXJ 3VAF2 PLO27EKırmızıSıklıkla Sıkıştırılmış Hava Hortumlarına Takılan Elektrik Fişleri (3-1 / 2 "çapa kadar ve 5" Uzun) ve Boyunlu Aşağı Pnömatik Erkek Rakorlarpolisitren6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.5 / 16 "€41.92
BRADY 65674 Fiş Kilidi Kırmızı 1/2 İnç Kelepçe Çapı | AD4CZM 41F294 65674Kırmızı110V Elektrik FişleriPolipropilen3-1 / 2 "U x 2" G x 2 "Y1 / 2 "€20.20
BRADY PLO23 Fiş Kilidi Sarı 1/4 İnç Kelepçe Çapı | AE6HYZ 5T831 FKÖ23Sarı3 "çapa kadar Kablo ve 5-1 / 2" Uzun Fiş-3 "D x 5-1 / 2" U1 / 4 "€30.91
BRADY PLO21 Fiş Kilidi Sarı 9/16 İnç Kelepçe Çapı | AE6JHD 5TB29 FKÖ21Sarı1-3 / 4 "çapa kadar Kablo ve 2-1 / 2" Uzun FişlerTermoplastik2-7/16"D x 4-1/8"L9 / 16 "€37.36
BRADY 65695 Fiş Kilidi Sarı | AF2FRU 6T858 65695Sarı2-3 / 4 "e kadar çap X 4-3 / 4" L, 1 "Kablo ileNaylon--€70.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY PLO25E Plug Lockout Kırmızı 5/16 İnç Kelepçe Çapı
€42.60 / Adet