Brady Sfv-75 | Yaylı Taban Vanası 3/4 İnç Fnpt | 2a646 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY SFV-75 Yaylı Taban Valfı 3/4 İnç Fnpt | AB8WMC 2A646

BRADY SFV-75 Yaylı Ayak Valfi 3/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WMC Modeli: SFV-75Çapraz Referans: 2A646
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
€59.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Ayak Valfi
Bağlantı TürüFNPT
uzunluk4 29 / 32 "
MalzemeAsetal Reçine Kopolimer
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Conta MalzemesiBuna N
beden3 / 4 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik1 19 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedengenişlikÜcret
BRADY SFV-100 Yaylı Dip Valfı 1 İnç Fnpt | AB8KİS 2A647 SFV-1005.375 "1"1.593€61.66
BRADY SFV-125 Yaylı Dip Valfı 1-1/4 İnç Fnpt | AB8WME 2A648 SFV-1256.125 "1.25 "2"€84.21
BRADY SFV-150 Yaylı Dip Valfı 1-1/2 İnç Fnpt | AB8WMF 2A649 SFV-1507.187 "1.5 "2 19 / 64 "€104.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY SFV-75 Yaylı Ayak Valfi 3/4 İnç Fnpt
€59.27 / Adet