BROAN NUTONE 506 Fan Duvarı 10 3/8 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Amper | 1.7 |
CFM @ 0.000-In. SP | 470 |
Kanal Dia. | 10-3 / 8 " |
Izgara Uzunluğu | 13-1 / 2 inç |
Izgara Malzemesi | Plastik |
Izgara Genişliği | 13-1 / 2 inç |
Gövde Yüksekliği | 14.25 " |
Konut Uzunluğu | 4-1 / 2 ila 9-1 / 2 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Genişliği | 14.5 " |
Hz | 60 |
Motor Devri | 1625 |
Tip | Mutfak, Duvar, Zincir Kumandalı |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.85 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Motor Devri | Amper | CFM @ 0.000-In. SP | Tip | CFM @ 0.100-In. SP | Kanal Dia. | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 1600 | 1.7 | - | Tavan veya duvar | 270 | - | 3.25 " | 16.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
503 | 1725 | 1.5 | - | Tavan veya duvar | 160 | 4" | 3.25 " | 14 " | €224.82 | ||
504 | 1600 | 1.7 | 350 | Tavan | 350 | 10 " | 7" | - | €164.39 | ||
505 | 1975 | 1.5 | 180 | Tavan | 180 | 8" | 7" | - | €183.25 | ||
509S | 1925 | 1.5 | 180 | Duvarın içinden | - | 8-3 / 8 " | 14.25 " | 4-1 / 2 ila 9-1 / 2 " | €276.90 | ||
509 | 1925 | 1.5 | 180 | Duvarın içinden | - | 8-3 / 8 " | 14.25 " | 4-1 / 2 ila 9-1 / 2 " | €172.55 | ||
511 | 1575 | 0.9 | - | Odadan Odaya | 180 | - | 11.5 " | 3 - 5-1 / 2 " | €245.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00