Bron 511 | Fan Odasından Odaya 8 In | 4c708 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BROAN 511 Fan Odası Odadan Odaya 8 In | AD6WJF 4C708

BROAN NUTONE 511 Vantilatör Odası - Oda 8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WJF Model: 511Çapraz Referans: 4C708
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
€245.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Egzoz fanı
Amper0.9
CFM @ 0.100-In. SP180
Izgara Uzunluğu13-1 / 2 inç
Izgara MalzemesiPlastik
Izgara Genişliği13-1 / 2 inç
Gövde Yüksekliği11.5 "
Konut Uzunluğu3 - 5-1 / 2 "
Gövde MalzemesiÇelik
Muhafaza Genişliği11.5 "
Hz60
Motor Devri1575
TipOdadan Odaya
Gerilim120

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.65
Gemi yüksekliği (cm)36.07
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8414519060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Izgara Rengi (Beyaz)
  • Sones HVI (4.5)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMotor DevriAmperCFM @ 0.000-In. SPTipCFM @ 0.100-In. SPKanal Dia.Gövde YüksekliğiKonut UzunluğuÜcret
BROAN 502 Fan Tavan/duvar 10 In | AD6WHV 4C698 50216001.7-Tavan veya duvar270-3.25 "16.75 "-
TEKLİF TALEBİ
BROAN 503 Vantilatör Banyo/mutfak 8 In | AD6WHW 4C699 50317251.5-Tavan veya duvar1604"3.25 "14 "€224.82
BROAN 504 Vantilatör Banyo/mutfak 10 In | AD6WHX 4C700 50416001.7350Tavan35010 "7"-€164.39
BROAN 505 Vantilatör Banyo/mutfak 8 In | AD6NEDEN 4C701 50519751.5180Tavan1808"7"-€183.25
BROAN 506 Fan Duvarı 10 3/8 In | AD6WHZ 4C702 50616251.7470Mutfak, Duvar, Zincir Kumandalı-10-3 / 8 "14.25 "4-1 / 2 ila 9-1 / 2 "-
TEKLİF TALEBİ
BROAN 509S Fan Duvarı 8 3/8 In | AD6WJC 4C705 509S19251.5180Duvarın içinden-8-3 / 8 "14.25 "4-1 / 2 ila 9-1 / 2 "€276.90
BROAN 509 Fan Duvarı 8 3/8 In | AD6WJD 4C706 50919251.5180Duvarın içinden-8-3 / 8 "14.25 "4-1 / 2 ila 9-1 / 2 "€172.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BROAN NUTONE 511 Vantilatör Odası - Oda 8 In
€245.67 / Adet