Broan Ae110 | Medium Profile Bathroom Fan, 10 Inch X 9 1/4 Inch X 5 3/4 Inch Size, 110 Cfm, 0.3 Amps | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BROAN AE110 Medium Profile Bathroom Fan, 10 Inch x 9 1/4 Inch x 5 3/4 Inch Size, 110 Cfm, 0.3 Amps | CH6NHP 45KA75

BROAN NUTONE AE110 Medium Profile Bathroom Fan, 10 Inch x 9 1/4 Inch x 5 3/4 Inch Size, 110 Cfm, 0.3 Amps

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6NHP Model: AE110Çapraz Referans: 45KA75
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
€269.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Banyo Vantilatörü
Amper0.3A
CFM @ 0.100-In. SP110
DeşarjYatay
Kanal Dia.4"
Izgara Uzunluğu12 "
Izgara MalzemesiPolimerik
Izgara Genişliği11 1 / 2 "
IsıtıcıYok hayır
Gövde Yüksekliği5 3 / 4 "
Konut Uzunluğu10 "
Gövde Malzemesigalvanize çelik
Muhafaza Genişliği9 1 / 4 "
Hz60 Hz
Montaj YeriTavan
Hız Sayısı1
Faz1
ProfilOrta
Gerektirirkanal tesisatını
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft.1.3
Gerilim120V AC
Watt36.3W

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.83
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza GenişliğiAmperCFM @ 0.100-In. SPHzMontaj YeriGerektirirGerilimWattÜcret
BROAN 673 Banyo Vantilatörü 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Tavan-120V--
TEKLİF TALEBİ
BROAN 688 Banyo Vantilatörü 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tavan veya duvar-120V-€35.71
BROAN 670 Banyo Vantilatörü 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tavan veya duvar-120V55-
TEKLİF TALEBİ
BROAN 671 Banyo Vantilatörü 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tavan veya duvar-120V-€85.08
BROAN 678 Banyo Vantilatörü 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Tavan100W Akkor Lamba (100A-120V)120V42.4€114.57
BROAN 162 Banyo Vantilatörü 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Tavan250W R40 Kızılötesi Lamba (250R40 / 10)120V50€139.68
BROAN 164 Banyo Vantilatörü 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Tavan2 x 250W R40 Kızılötesi Lamba (250R40 / 10)120V45€181.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BROAN NUTONE AE110 Medium Profile Bathroom Fan, 10 Inch x 9 1/4 Inch x 5 3/4 Inch Size, 110 Cfm, 0.3 Amps
€269.98 / Adet